Portique détecteur de métal

Pour détecter rapidement armes à feu, couteaux et lames de rasoir dans les écoles, les édifices gouvernementaux, les concerts et les boîtes de nuit.
  • Portable et facile à utiliser. Installation en 5 minutes sans aucun outil requis.
  • Fonctionnement d'une durée maximale de 40 heures avec des batteries rechargeables de 12 V. Aucun cordon nécessaire.
  • 3 zones de détecteurs avec voyants DEL pour une détection de la tête aux pieds.
  • Bandoulière et 2 roues pour un transport facile et rapide.
  • 100 réglages de sensibilité. Peut être ajusté pour déceler le moindre petit objet tel qu'une pince à cheveux.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8541 Portique 88 x 46 x 34 po 120 6 860 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Les dimensions hors tout indiquées dans le tableau comprennent la base. 
  • Démontée : 37 x 23 x 26 po (Haut. x Larg. x Prof.)
COMPREND : 
  • Chargeur/Adaptateur d'alimentation universel
SPÉCIFICATIONS : 
  • Alimentation c.a. : 110 V
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSION H x L x P224 x 117 x 86 cm88 x 46 x 34 po
POIDS54 kg120 lb
PIÈCES :
  • H-8544 Nécessaire de batterie pour portique détecteur de métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/10/2026 05 h 48 m 52 s PM; CNWEB24