WindProMD – Enseigne robuste avec bords à pression – 22 x 28 po, noir

Enseigne de trottoir résistante aux intempéries et aux vents allant jusqu'à 60 mi/h.
  • Les bords à pression en aluminium permettent de changer rapidement l'affiche.
  • Cadre et protection résistants aux intempéries à double face de 1 1/2 po.
  • 2 roues et poignée dissimulée pour faciliter le transport.
  • Base du réservoir – À remplir de sable pour plus de stabilité.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
DIMENSIONS DE L'ENSEIGNE
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8547BL Enseigne résistante au vent 28 x 41 po 22 x 28 po 30 379 $ 348 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Base : 28 1/4 x 23 po 
  • Zone visible : 21 1/2 x 27 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Épaisseur d'affiche maximale : Environ 0,06 po
  • Dessus : 0,027 po
MATÉRIAU : 
  • Dessus : PET (téréphtalate de polyéthylène)
CARACTÉRISTIQUES :
  • La mèche pour l'eau autour de la structure protège l'affiche à l'intérieur.
  • Pour deux affiches à un côté.
  • Coins arrondis.
COMPREND :
  • (2) Revêtements en plastique transparent
UTILISATION :
  • Réservoir :
    • Peut contenir 7,5 gallons américains d'eau.
    • Peut contenir 85 livres de sable.
    • À remplir de sable et non pas d'eau par temps froid.
ACCESSOIRES : 
  • H-7041-CARRY (vendu séparément) :
    • L'outil en acier se fixe à la base de l'enseigne pour faciliter la mobilité.  
    • Longueur : 37 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.71 x 104 cm28 x 41 po
DIMENSIONS DE L'ENSEIGNE LARG. X HAUT.56 x 71 cm22 x 28 po
POIDS14 kg30 lb
PIÈCES :
  • H-11241 Capuchon pour enseignes robustes avec bords à pression WindProMD – Noir
  • H-12241 Ensemble de roues pour enseignes robustes WindProMD avec bords à pression
  • H-8547-COVER Protections en plastique transparentes pour enseigne robuste avec bords à pression WindProMD – 22 x 28 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 08 h 42 m 42 s PM; CNWEB24