VornadoMD – Ventilateur de salle – 11 po

Ventilateurs compacts silencieux procurant une brise agréable au travail.
  • À placer au sol dans les bureaux et les ateliers.
  • Tête inclinable avec 3 pales.
  • 3 vitesses.
  • Cordon d'alimentation de 6 pi. 120 volts.
Approuvé CSA
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSION DU
VENTILATEUR
CIRCULATION
D'AIR MAX.
pi3/min AMPÈRES PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8553-C 15 x 17 x 11 po 11 po 100 pi 328 à 643 0,6 8 167 $ 159 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 14,9 x 16,4 x 10,75 po (larg. x Haut. x Prof.)
  • Lame (diamètre) : 11 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur ouvert
UTILISATION :
  • Non résistant à l'humidité ou à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 25 W
  • Indice de décibels :
    • Faible : 39 dB
    • Moyen : 47 dB
    • Fort : 58 dB
  • Tr/min :
    • Fort : 1 450
    • Faible : 675
  • Fusible 2,5 A dans la prise
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
28 cm11 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.38 x 43 x 28 cm15 x 17 x 11 po
CIRCULATION D'AIR MAXIMALE30,5 m100 pi
VOLUME MAX.18 m³/min643 pi3/min
POIDS3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/04/2026 01:07:38 a.m.; CNWEB25