Rayonnage à grande portée – Panneau de stratifié, 48 x 24 x 72 po

Entreposez vos fournitures d'entretien et de salle de pause.
  • Panneaux de stratifié de 5/8 po d'épaisseur résistant aux fuites de liquides et aux solutions d'entretien. Se nettoie facilement.
  • Montage rapide et facile. Tablettes s'enclenchant en place par intervalles de 1 1/2 po.
  • 3 tablettes, chacune d'une capacité de 1 500 lb.
  • Tablettes à panneau de stratifié supplémentaires en vente.


    Offre gratuite
    GRATUIT : Maillet en caoutchouc H-2215
    avec commande de 200 $ ou plus
    de rayonnage à grande portée.
    Utilisez le code promotionnel SP230 à la caisse.

    Rayonnages à grande portée mobiles
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE
DE TABLETTES
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAPACITÉ
DE TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8598 48 x 24 x 72 po 3 3 1 500 128 345 $ 331 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 14
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout : ne doit pas excéder 13 000 lb
  • Avec ensemble de roulettes H-8779 optionnel :
    • Hors tout : Ne doit pas excéder 600 lb
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 183 cm48 x 24 x 72 po
CAPACITÉ DE TABLETTE680 kg1 500 lb
POIDS58 kg128 lb
PIÈCES :
  • H-1060-CTR Support de tablette central pour rayonnages à grande portée – 24 po
  • H-1060-LRA48 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 48 po
  • H-1061-LRA24 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 24 po
  • H-1523-POST Montant pour rayonnages à grande portée – 72 po
  • H-1523ANCHOR Plaques d'ancrage pour rayonnage à grande portée
  • H-1965-CONCT Plaque-support pour rayonnages à grande portée
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-8598-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnages à grande portée – Panneau stratifié, 48 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 28 m 35 s PM; CNWEB4