Climatiseur portatif – 8 000 BTU

FRIGIDAIREMD

Pour rafraîchir et déshumidifier bureaux et petits espaces.
  • Plus besoin de vider les seaux de drainage. L'humidité s'échappe par le tuyau de fenêtre.
  • Tuyau d'échappement extensible jusqu'à 55 po avec ensemble d'installation pour fenêtre.
  • Filtres amovibles lavables. Télécommande.
  • 3 vitesses de réglage.
  • Minuterie de 24 heures, mode veille et thermostat réglable de 16° à 32 °C (60° à 90 °F).
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
BTU
DOE
BTU
ASHRAE
AMPÈRES WATTS VOLTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8649 17 x 28 x 14 po 350 pi2 8 000 12 000 12,0 1 100 115 75 901 $ 872 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • L'ensemble d'installation pour fenêtre :
    • Largeur/hauteur de la fenêtre :
      • Minimum : 26,6 po
      • Maximum : 52 1/2 po 
  • Tuyau d'échappement :
    • Diamètre : 6 po
    • Longueur maximale : 59 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Compatibilité sans fil (fonctionne avec Alexa et Google)
UTILISATION :
  • Vous devez vider l'eau avant de l'entreposer à la fin de la saison.
SPÉCIFICATIONS :
  • Niveau de bruit (élevé/moyen/faible) : 52/51/49 dB
  • Pieds cube par minute (élevé/moyen/faible) : 400/360/320
  • Déshumidification : 69,6 chopines/24 heures
  • Taux de rendement énergétique : 7,2 
  • Réfrigérant : R32
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.43 x 71 x 36 cm17 x 28 x 14 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT32,5 m2350 pi2
POIDS34 kg75 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 07 h 55 m 04 s PM; CNWEB25