Abri de luxe – 20 x 10 pi

Gardez votre véhicule et votre équipement à l'abri du soleil, de la pluie et des feuilles.
  • Housse en polyéthylène résistant aux flammes, aux rayons UV et à l'eau.
  • Installation rapide et facile. Structure en acier thermolaqué robuste de calibre 19.
  • Parois latérales optionnelles vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
MAX. CÔTÉ
HAUTEUR
DU SOMMET
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8667 Structure en acier 20 x 10 pi 6 pi 8 po 9 pi 9 po 155 619 $ 605 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS : 
  • Hors tout : 20 x 10 pi 8 po x 9 pi 9 po (long. x larg. x haut.)
  • Dessus : 20 pi 5 po x 13 pi 9 po (longueur x largeur)
  • Tube en acier (diamètre) : 1 3/4 po
MATÉRIAU : 
  • Poids du tissu : 185 g/m²
APPARENCE : 
  • Peut présenter une teinte jaunâtre dans l'emballage. 
    • La teinte jaunâtre disparaîtra après exposition à la lumière du soleil. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.6 x 3 M20 x 10 pi
HAUTEUR LATÉRALE MAXIMALE2 M6 pi 8 po
HAUTEUR DU SOMMET3 M9 pi 9 po
POIDS70 kg155 lb
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 08 h 24 m 04 s PM; CNWEB5