Réservoir GRV en acier inoxydable – 350 gallons

Pour l'entreposage ou pour l'expédition du diésel, du kérosène ou de produits chimiques.
  • Acier inoxydable de type 304 de calibre 10. Résistant à la corrosion pour un usage à long terme.
  • Transport facile grâce aux 3 voies d'accès pour chariot élévateur. Empilez jusqu'à 3 réservoirs.
  • Ouverture de remplissage de 22 1/2 po de diamètre avec couvercle à joint d'étanchéité. Évent de 3 po et drain de 2 po.
  • Fond incliné pour la vidange complète du produit.
CONFORME AUX NORMES DU D.O.T.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8669 Acier inoxydable 48 x 42 x 51 po 350 gallons 31A/Y 465 6 308 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Globale (réelle) : 50 1/2 po
    • jusqu'au dessus du réservoir : 47 po
  • Ouverture de fourche : 6 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  •  Réservoir : -62 à 135 °C (-80 à 275 °F)
MATÉRIAU :
  • Joint d'étanchéité : Caoutchouc EPDM
  • Bague de serrage (écrou et boulon) : Acier plaqué
  • Évent fusible :
    • Acier inoxydable
    • Joint en téflon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ouvertures : Filetage NPS
  • Robinet de vidange :
    • Pièce de protection pleine longueur pour prévenir les dommages causés par les fourches.
    • Verrouillable au moyen d'un cadenas
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 107 x 130 cm48 x 42 x 51 po
CAPACITÉ 1 325 l350 gal
POIDS211 kg465 lb
PIÈCES :
  • H-8669-BCR Boulon pour bague de serrage de réservoir GRV en acier inoxydable
  • H-8669-CR Bague de serrage pour réservoir GRV en acier inoxydable
  • H-8669-GSKT Joint d'étanchéité pour réservoir GRV en acier inoxydable
  • H-8669-LID Couvercle pour réservoir GRV en acier inoxydable
  • H-8669-NCR Écrou pour bague de serrage de réservoir GRV en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 03 h 56 m 34 s PM; CNWEB23