Scelleuse par impulsion manœuvrée au pied – 12 po

Idéal pour sceller de gros volumes de sacs en polyéthylène. Scellage à mains libres pour plus de rapidité et d'efficacité.
  • Le minuteur variable vous permet de sceller tous les types de film en plastique d'une largeur maximale de 12 po et d'une épaisseur maximale de 8 mil.
  • Pédale de commande.
  • 110 volts.
  • Nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-87 12 x 1/16 po 15 x 20 x 36 po 8 mil 48 462 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • À partir du sol : (non ajustable)
    • Barre de scellage inférieure : 32 po
    • Intérieur de la barre de scellage supérieure : 34 po
    • Extérieur de la barre de scellage supérieure : 35 po
  • Hauteur debout (non ajustable) : 34 po
  • Panneau de contrôle : 11 1/2 po de largeur
  • Profondeur du col de cygne : 3 1/2 po
  • Plaque de travail :
    • Globales : 12 x 6 x 1 1/2 po
    • Hauteur : Réglable de 6 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Métal
TEMPÉRATURE :
  • 230 à 240 °C (446 à 464 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarMDPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

COMPREND :
  • (2) éléments
  • (1) fusible
SPÉCIFICATIONS :
  • 10 amps
  • Code de marchandise international 8422 30 00 00-8
  • Approuvé CSA
EMBALLAGE : 
  • Le plastique de protection sur la surface de scellement doit être retiré avant la première utilisation. 
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.30 cm x 1,6 mm12 x 1/16 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 38 x 51 x 91 cm15 x 20 x 36 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION22 kg48 lb
PIÈCES :
  • H-173 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion manœuvrée au pied H-87 – 12 po
  • H-86-034 Ensemble de fixation de l'élément chauffant pour scelleuses par impulsion manœuvrées au pied
  • H-86-10AMP Fusible de 10 A pour scelleuses par impulsion manœuvrées au pied
  • H-87-010 Tampon de pression en caoutchouc pour scelleuse par impulsion manœuvrée au pied
  • H-87-021 Transformateur pour scelleuse par impulsion de 12 po manœuvrée au pied
  • H-87-063 Dispositif de tirage pour scelleuses par impulsion manœuvrées au pied
  • H-87-10AMPCP Panneau de commande de minuteur pour scelleuse par impulsion manœuvrée au pied – 10 A
  • H-89-015 Ressort de rappel pour scelleuses par impulsion manœuvrées au pied
  • H-89-042 Ensemble de microcontact pour scelleuses par impulsion manœuvrées au pied
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 06 h 52 m 09 s PM; CNWEB25