Climatiseur industriel – 16 800 BTU

KWIKOOLMD

Mobile. Pour rafraîchir votre espace de travail, votre lieu de rassemblement ou votre atelier de réparation.
  • Jusqu'à 11 °C (20 °F) de baisse de température. Thermostat réglable.
  • Deux conduits d'air flexibles permettant d'acheminer l'air froid jusqu'à une distance de 5 pieds du climatiseur.
  • Réservoir de condensats de 3,5 gallons avec protection contre les déversements.
  • Redémarrage automatique après une coupure de courant. Cordon d'alimentation de 8 pi.
  • Roulettes en caoutchouc de 4 po : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
  • Ensemble de conduites pour plafond optionnel en vente.

    Climatiseur industriel
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
BTU AMPÈRES WATTS VOLTS PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8772 17 x 38 x 26 po 600 pi2 16 800 15,6 1 610 115 157 6 255 $  AJOUTER
Prise de 20 A requise

EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 16 3/4 x 37 3/4 x 26 1/8 po (larg. x haut. x prof.)
  • Chutes d'air : 5 x 16 po (diam. x long.)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 21 à 41 °C (70 à 105 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de ventilateur : Entraînement direct
  • Moteur et compresseur à arrêt automatique pour une protection contre la surcharge.
  • Réservoir de condensats :
    • Comprend un interrupteur à flotteur et une alarme pour prévenir le déversement.
    • Le réservoir se remplit selon l'humidité de l'espace.
    • En général, il doit être vidé toutes les 8 à 12 heures.
  • Capacité de refroidissement : 1,5 tonne
    • Une tonne équivaut à la quantité de chaleur requise (12 000 BTU) pour faire fondre une tonne de glace sur une période de 24 heures.
    • 1,5 tonne = 16 800 BTU et refroidira une salle de 600 pi ca avec des plafonds de 9 pi.
UTILISATION :
  • Utilise un filtre à air standard de 12 x 12 x 1 po.
    • Bureau standard : Remplacer tous les 3 mois.
  • Vous devez vider l'eau avant de l'entreposer à la fin de la saison.
  • Les rallonges ne sont pas recommandées.
    • Si vous devez en utiliser une :
      • Utiliser des fils de calibre 10 AWG ou plus avec mise à la terre adéquate.
      • La longueur du cordon ne doit pas dépasser 15 pieds.
      • Pour utilisation sur un circuit dédié de 20 A.
SPÉCIFICATIONS :
  • Cordon : Calibre 12, NEMA 5-20
  • 57 dB
  • PCS :
    • Évaporateur (côté froid) : 625
    • Condensateur (côté chaud) : 825
  • Contient du R-454B (2,3,3,3- (mélange de tétrafluoropropène et de difluorométhane).
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Caoutchouc thermoplastique, 4 x 1 1⁄8 po :
    • Pivotantes blocables : H-8776
    • Rigide : H-8775
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.43 x 97 x 66 cm17 x 38 x 26 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT56 m2600 pi2
POIDS71 kg157 lb
PIÈCES :
  • H-8771-CTRLQ Panneau de contrôle pour climatiseurs industriels
  • S-25646 Filtres à air plissés – 12 x 12 x 1 po, cote MERV 8
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/19/2026 03:55:50 a.m.; CNWEB3