Convoyeur à rouleaux par gravité extralarges – 54 po x 10 pi

Pour déplacer les palettes lourdes et les contenants extralarges dans les aires d'assemblage et d'entreposage temporaire.
  • Structure en acier très robuste de calibre 4.
  • Rouleaux en acier à roulement libre pour augmenter la vitesse d'emballage.
  • Centres de rouleau de 3 po.
  • Reliez les cadres en acier ensemble pour allonger le parcours.
  • À utiliser avec les pieds de soutien en H, vendus séparément.

    Rouleau par gravité
Rouleaux de 2 1/2 po de diamètre
* Capacité calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR LONGUEUR DE
LA SECTION
CAP. DU
CADRE* (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
HORS TOUT ENTRE LES CADRES 1 2+
H-8823 54 po 51 po 10 pi 2 880 980 4 340 $ 4 237 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Cadre : Rebord de 4 po H x 1 5/8 po
  • Essieux (Arbre hexagonal à ressort) : 11/16 po
  • Espace entre les rouleaux : 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Rouleaux : Acier non plaqué de calibre 11
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • (40) rouleaux
  • Roulements : à joints labyrinthe et graissés
CAPACITÉ :
  • Cadre : 288 lb/pi
UTILISATION :
  • Le produit doit être sur au moins 3 rouleaux pour être stable.
  • Les assises de palettes devraient aller dans la direction du mouvement du convoyeur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR HORS TOUT137 cm54 po
LARGEUR ENTRE LES CADRES130 cm51
LONGUEUR DES SECTIONS305 cm10 pi
CAPACITÉ DU CHÂSSIS*1 306 kg2 880 lb
POIDS445 kg980 lb
ACCESSOIRES :
  • H-6906 Glissières latérales pour convoyeur à rouleaux par gravité – 5 pi
PIÈCES :
  • H-8825 Rouleau pour convoyeurs à rouleaux par gravité extralarges – 51 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 05 h 12 m 57 s PM; CNWEB4