Poteaux d'extérieur de canalisation des foules à sangle rétractable – Noir, 16 pi

RÉTRACTABLE

Pour diriger les foules autour des zones de dangers et de construction. Barrière d'extérieur portative et robuste.
  • Base en caoutchouc durable suffisamment robuste pour supporter le passage des véhicules.
  • Poteau en acier inoxydable antirouille se dévissant de la base pour faciliter l'entreposage.
  • La sangle extralongue de 2 po de largeur permet de réduire le nombre de poteaux nécessaires.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
DE LA SANGLE
DIAM. DU
POTEAU
DIAM. DE
LA BASE
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON DE 2 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-8833 Poteaux noirs et sangle noire 40 po 16 pi 3 po 19 po 43 388 $ 374 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Boîtier de rangement de la courroie (diamètre) : 3 po 
COMPATIBILITÉ : 
  • Non compatible avec : 
    • Présentoirs 
    • H-6601 – Chariot pour système de canalisation des foules 
    • Enseignes pour système de canalisation des foules d'intérieur 
    • Panneaux de contrôle de foule extérieurs à courroie de 35 pi : H-12247, H-12248
EMBALLAGE :
  • Expédition à plat et non assemblé
  • Le carton contient :
    • (2) poteaux
    • (2) bases
    • Chaque poteau contient une sangle rétractable de 16 pi.  
MATÉRIAU : 
  • Ceinture : Nylon 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué deux fois
  • Base en caoutchouc recyclé
POIDS :
  • Base : 16,2 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR102 cm40 po
LONGUEUR DE LA SANGLE4,9 m16 pi
DIAMÈTRE DU POTEAU76 mm3 po
DIAMÈTRE DE LA BASE48 cm19 po
POIDS20 kg43 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10726 Éclairage magnétique pour système de canalisation des foules
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/10/2026 11 h 43 m 24 s PM; CNWEB25