Séparateurs de pièce portatifs – 7 panneaux, 7 pi 4 po, noir

Créez des espaces de réunion, des bureaux et des salles de classe en un rien de temps.
  • Pour les studios de design et les foires commerciales.
  • Panneaux en tissu insonorisants et punaisables de 3/4 po d'épaisseur résistant aux taches.
  • Charnières pleine longueur maintenant les panneaux droits ou en angle.
  • Roulement fluide sur des roulettes autonivelantes. Roulettes blocables en coin.
  • À relier de bout à bout pour augmenter la longueur. Aucun matériel d'installation supplémentaire nécessaire.
  • Se replie à plat et se ferme avec un loquet pour le rangement.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
GARANTIE DE 3 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NOMBRE DE
PANNEAUX
DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8904BL Séparateurs de pièce 7 13 x 7 pi 4 po 143 3 203 $ 3 075 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Ouvert : 13 pi 1 po x 2 pi 5 po x 7 pi 4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Fermé : 2 pi 1 po x 3 pi 2 po x 7 pi 4 po (larg. x prof.)
  • Panneau : 22 x 82 po (Larg. x haut.)
  • Dégagement au sol : 5 3/4 po
  • Roulettes :
    • Extrémités : Pivotantes verrouillables de 3 po
    • Intérieur : pivotante de 2 po 
MATÉRIAU :
  • Panneaux :
    • Cadre : Acier 
    • Centre : Structure alvéolaire et fibre de verre
    • Extérieur : Tissu 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Panneaux : Protection Scotchgard
  • Les loquets zingués s'utilisent pour raccorder plusieurs séparateurs les uns aux autres.
SPÉCIFICATIONS :
  • IRB (indice de réduction du bruit) : 0,65
  • Conforme aux normes d'essai d'inflammabilité ASTM E84-08.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x HAUT.4 x 2,2 m13 pi x 7 pi 4 po
POIDS 65 kg143 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 09 h 38 m 36 s PM; CNWEB24