Contenant de vrac démontable – 48 x 40 x 50 po, capacité de 1 750 lb

Protection pour l'expédition de machines lourdes, de larges pièces et d'objets encombrants.
  • Réutilisable à long terme, retournable. Économies sur le fret de retour et l'entreposage.
  • Coins emboîtables pour une installation rapide et plus de stabilité.
  • Deux portes d'accès avec loquets à ressort.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur. Fond solide.
  • Pliable et empilable. Empilez jusqu'à 4 contenants.
  • Couvercle et socle roulant optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-8919 48 x 40 x 50 po 1 750 lb 204 lb 839 $ 818 $ 797 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • À la ligne de remplissage maximum : 44 x 36 x 42,4 po
    • Jusqu'en haut du contenant : 44 x 36 x 43,4 po
  • Ouverture de porte rabattable : 32,7 x 20,7 po (Largeur x Hauteur)
  • Hauteur lorsque replié : 21,4 po
  • Ouvertures de fourches :
    • Côté long : 13 x 3 1/2 po
    • Côté court : 11,4 x 3,5 po
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (de 0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Accès au transpalette à 4 directions.
  • Empilement :
    • Empilable dans les positions repliées et verticales.
    • Empilables avec ou sans couvercles.
CAPACITÉ :
  • Capacité d'empilage du bac assemblé :
    • Sur fourches (max. 2) :
      • Poids de charge maximal : 3 500 lb
      • Ne pas excéder 1 750 lb par niveau
    • Sur sol (max. 4) :
      • Poids de charge maximal : 7 000 lb
      • Ne pas excéder 1 750 lb par niveau
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
UTILISATION :
  • N'est pas un récipient étanche.
  • Le couvercle repose sur le rebord (ne se verrouille pas et ne s'enclenche pas).
SPÉCIFICATIONS :
  • Aucune protection UV.
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé, mais replié.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 122 x 102 x 127 cm48 x 40 x 50 po
CAPACITÉ PONDÉRALE794 kg1 750 lb
POIDS D'EXPÉDITION93 kg204 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4055 Socle roulant pour contenant de vrac – 48 x 40 po
  • H-4109 Couvercle pour contenants de vrac H-1269 et H-8919 – 48 x 40 po
  • S-23207 Plaques porte-étiquettes – 2 x 3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 07:13:13 a.m.; CNWEB23