Distributeur de film étirable automatique – 52 x 52 x 80 po

Pré-étirement du film à 230 % ou à 270 % pour une vitesse et une efficacité accrue. Utilise jusqu'à 80 % de film étirable en moins que notre machine semi-automatique.
  • Pour emballer fermement les palettes sans les endommager, y compris les charges légères et irrégulières.
  • Enveloppe environ 30 chargements par heure – Plaque tournante à vitesse variable de 12 tr/min.
  • Deux modes d'emballage – Sélectionner spirale ascendante et descendante ou ascendante seulement.
  • Capteur photographique pratique – Permet à l'opérateur de s'éloigner.
  • Coupe automatiquement le film à la fin du cycle d'emballage.
  • Support monté sur le côté avec alimentation rapide en film.
  • 115 V, 15 A.
  • Désolé, mais cet article ne peut être retourné.
  • À utiliser avec le film étirable pour machines de 20 po de large.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARG. DE ROULEAU PDS
EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-8923 52 x 52 x 80 po 4 000 lb 20 po 1 350 lb 20 475 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE DU PRODUIT ASSEMBLÉ EN 30 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
RETOURS :
  • Cet article ne peut pas être retourné.
    • Si endommagé ou défectueux, veuillez joindre Uline.
GARANTIE :
  • 2 ans
    • Limitée au remplacement des pièces endommagées/défectueuses seulement.
      • Uline n'effectue pas de réparations.​​​​​​​
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 116 x 92 po (long. x haut.)
  • Plaque tournante : 65 x 3 1/4 po  (diam. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Construction tout en acier
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 °C (32 °F) et plus
    • Ne fonctionnera pas sous cette température.
COMPATIBILITÉ :
  • Nécessite un chariot élévateur à fourche.
    • Largeur de fourche requise : 36 po
  • Pour transpalettes électriques ou à longue fourche :
    • Vous pourriez avoir besoin d'un équipement ajouté pour la rampe optionnelle.
UTILISATION :
  • Capteur photographique standard :
    • Lit des charges de 24 po ou plus.
    • Fonctionnera avec un film rouge.
    • Ne fonctionne pas avec : :
      • des films de couleur foncée (noir, bleu, vert).
      • des charges foncées sous un film transparent.
      • Charges avec grands trous.
      • Remplacez l'œil photographique avec l'article H-4048 pour ces types de charge.
  • Ne résiste pas aux explosions.
  • Ne pas utiliser avec une rallonge.
  • Ne pas brancher dans une prise DDFT.
SPÉCIFICATIONS :
  • Entraînement par courroie en V
  • 60 Hz, moteur à courant alternatif
  • Allen-Bradley Micro 830 – Automate programmable
  • Homologué C-UL
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. MAX. DE PALETTE132 x 132 x 203 cm52 x 52 x 80 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1814 kg4 000 lb
LARGEUR MAX. DU ROULEAU51 cm20 po
POIDS D'EXPÉDITION612 kg1 350 lb
PIÈCES :
  • H-1020-00643 Détecteur optique pour distributeurs de film étirable Uline
  • H-1020-CAM Ensemble du galet de came pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-2304-THRUS Palier de butée pour distributeur de film étirable manuel
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
31/10/2026 09 h 03 m 19 s PM; CNWEB3