Benne basculante standard en acier à dégagement rapide – 1 verge cube, bleu

La benne se libère automatiquement lorsqu'on la pousse contre la poubelle.
  • Retour en position verticale verrouillée une fois terminé.
  • Comprend un câble de traction pour le déverrouillage secondaire.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • La plaque butoir déclenche le basculement de la benne et le déversement de son contenu.
  • Capacité de 2 000 lb.
  • Roulettes en acier et couvercles optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
ENTRAXE D'ENTRÉE
DE FOURCHE
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8928BLU Bois,
carton ondulé
1 2 000 18 po de larg. 614243 po 459 2 342 $ 2 293 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 60 1/2 x 41 1/2 x 43 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Hauteur : 32 9/16 po
    • Longueur à l'ouverture : 54 3/4 po
  • Bas (intérieur) : 37 3/4 x 20 15/16 po (larg. x long.)
  • Devant/chute de déchargement : 37 3/4 x 43 1/16 po (larg. x long.)
  • Entrées pour fourches : 7 1/2 x 2 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Longueur de la chaîne de sécurité : 3 pi
  • Câble en acier : 4 pi 6 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 12
  • Base : calibre 3 (1/4 po)
  • Chaîne de sécurité : 5/16 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 57 °C (-20º à 135 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les transpalettes.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Angle de déversement de 70°
CAPACITÉ :
  • 1 verges cubes=
    • 201 gallons US
    • 27 pieds cube
    • 21,7 boisseaux
UTILISATION :
  • Non anti-fuites.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,8 m31 vg3
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
ENTRÉES DE PASSAGE DES FOURCHES46 cm18 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 155 x 107 x 109 cm61 x 42 x 43 po
POIDS208 kg459 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5269 Ensemble de plaque de pare-chocs pour bennes basculantes
PIÈCES :
  • H-2108-D100 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes – 1/2 et 1 verge cube
  • H-2109-SPRPN Goupille à ressort pour bennes basculantes – 2 po
  • H-2641-SPRG Ressort de torsion pour bennes basculantes en acier
  • H-5264 Maillon rapide de chaîne pour bennes basculantes en acier
  • H-5265 Goupille fendue pour bennes basculantes en acier
  • H-5270 Chaîne pour bennes basculantes en acier – 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/09/2026 08 h 14 m 09 s PM; CNWEB23