Benne basculante standard en acier à dégagement rapide – 2 verges cubes, rouge

La benne se libère automatiquement lorsqu'on la pousse contre la poubelle.
  • Retour en position verticale verrouillée une fois terminé.
  • Comprend un câble de traction pour le déverrouillage secondaire.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • La plaque butoir déclenche le basculement de la benne et le déversement de son contenu.
  • Capacité de 2 000 lb.
  • Roulettes en acier et couvercles optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
ENTRAXE D'ENTRÉE
DE FOURCHE
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-8929R Bois,
carton ondulé
2 2 000 28 po de larg. 69 x 57 x 52 po 705 2 654 $ 2 605 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE PAR TRANSPORT ROUTIER EN 5 JOURS
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 69 x 56 1/2 x 52 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Hauteur : 41 11/16 po
    • Longueur à l'ouverture : 64 1/4 po
  • Bas (intérieur) : 52 3/4 x 20 13/16 po (larg. x long.)
  • Devant/chute de déchargement : 52 3/4 x 55 1/8 po (larg. x long.)
  • Entrées pour fourches : 7 1/2 x 2 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Longueur de la chaîne de sécurité : 3 pi
  • Câble en acier : 5 pi
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 12
  • Base : calibre 3 (1/4 po)
  • Chaîne de sécurité : 5/16 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 57 °C (-20º à 135 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les transpalettes.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Angle de déversement de 70°
CAPACITÉ :
  • 2 vg²=
    • 403 gallons US
    • 54 pieds cube
    • 43,4 boisseaux
UTILISATION :
  • Non anti-fuites.
DÉLAI DE LIVRAISON :
  • Les commandes de 3 unités ou plus ont des délais de livraison plus longs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME1,5 m32 vg3
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
ENTRÉES DE PASSAGE DES FOURCHES71 cm28 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 175 x 145 x 132 cm69 x 57 x 52 po
POIDS320 kg705 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5269 Ensemble de plaque de pare-chocs pour bennes basculantes
PIÈCES :
  • H-2109-11207 Axe d'articulation pour bennes basculantes en acier – 29 3/4 po
  • H-2109-D200 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes en acier – 2, 3, 4 et 5 verges cubes
  • H-2109-SPRPN Goupille à ressort pour bennes basculantes – 2 po
  • H-2641-SPRG Ressort de torsion pour bennes basculantes en acier
  • H-5264 Maillon rapide de chaîne pour bennes basculantes en acier
  • H-5265 Goupille fendue pour bennes basculantes en acier
  • H-5270 Chaîne pour bennes basculantes en acier – 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
28/09/2026 01 h 43 m 54 s PM; CNWEB3