Coffre-fort numérique – De plancher, 21 x 20 x 29 po

Pour protéger l'argent comptant, les documents, les bijoux et les autres objets de valeur.
  • Format plus grand pour bureaux, bureaux de réception, boutiques et hôtels.
  • Structure et porte en acier épais. 3 boulons d'arrêt.
  • Résistance au feu cotée à 760 °C (1 400 °F) pendant 30 minutes.
  • Serrure à combinaison avec clé d'ouverture manuelle.
  • Tablettes ajustables.
  • Se fixe au plancher.
  • Matériel d'installation inclus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. HORS TOUT
larg. x prof. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8939 Plancher 21 x 20 x 29 po 4,0 165 927 $ 901 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Au complet (incluant la poignée) : 21 x 21 1/2 x 29 po (larg. x prof. x haut.)
  • Intérieur : 18 1/4 x 13 x 26 po (larg. x prof. x haut.)
  • Ouverture de porte : 13 3/4 x 22 1/4 po (larg. x Haut.)
  • Tablette (utilisable) : 18 x 13 po (Larg. x prof.)
  • Boulons d'arrêt (diamètre) : 1 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Corps/Porte : calibre 14
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de verrou : Combinaison électronique avec clé d’ouverture manuelle
  • Les tablettes se règlent par intervalles de 1/2 po.
COMPREND :
  • (1) Pile 9V pour le clavier
  • (1) clé(s)
  • Matériel de montage pour béton :
    • (2) vis
    • (2) rondelles
    • (2) ancrages
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS TOTALES LARG. x PROF. x HAUT.53 x 51 x 74 cm21 x 20 x 29 po
CAPACITÉ 0,1 m34,0 pieds cubes
POIDS75 kg165 lb
PIÈCES :
  • H-11497 Clavier et carte de circuits imprimés pour coffres-forts numériques
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 07:53:00 a.m.; CNWEB5