Cloison de bureau avec fermeture à glissière – 30 x 72 po, gris

Panneaux insonorisants pour créer rapidement des cloisons et des espaces privés.
  • Recommandé pour bureaux, écoles et cliniques.
  • Glissières pleine grandeur pour installation et démontage faciles.
  • Raccordez plusieurs panneaux et positionnez-les à tout angle.
  • Léger, facile à déplacer. Épaisseur de 1 5/8 po.
  • Pieds en acier en forme de boomerang reposant à plat sur le sol.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-8956GR Panneau 30 x 72 po 38 422 $ 400 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 30 1/4 x 72 po (larg. x prof. x haut.)
  • Pied :
    • Bout à bout : 15 po
    • Chaque côté : 9 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : Contreplaqué avec rembourrage en mousse
  • Cadre : Acier
  • Extérieur : Tissu 100 % polyester
CARACTÉRISTIQUES :
  • Semi-punaisable
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
  • La mousse absorbante réduit le niveau de bruit de 10 à 15 dB.
  • IRB (indice de réduction du bruit) : 0,7
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x HAUT.76 x 183 cm30 x 72 po
POIDS17 kg38 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/06/2026 04 h 25 m 19 s PM; CNWEB25