Centre de service mobile – 36 x 22 po

Pour travailler avec mobilité. Poussez l'établi là où le devoir vous appelle.
  • Construction en acier soudé robuste. Poignée de poussée pratique.
  • Surface de travail de 36 po de hauteur. Rebord sur trois côtés pour maintenir les outils en place.
  • Tiroirs verrouillables et armoire avec tablette ajustable.
  • Roulettes de 5 po : 2 pivotantes blocables, 2 fixes.
  • Tapis optionnel pour protéger les surfaces de travail contre les entailles et les rayures.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8987 36 x 22 po 1 400 172 1 617 $ 1 582 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Haut (réel) : 36,3 x 22,1 po (long. x larg.)
  • Hors tout (avec poignée) : 40 15/16 x 22 x 36 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Rebord de la surface de travail : 1/2 po
  • Tiroirs (intérieur) : 14 1/2 x 19 3/8 x 4 7/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Armoire :
    • Intérieur : 15 5/8 x 19 x 29 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 15 7/8 x 25 1/8 po (larg. x Haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Tiroirs : Calibre 20
  • Porte/tablette : Calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Tiroirs :
    • Clés identiques
  • Armoire :
    • Clés identiques (différentes de celles des tiroirs).
    • Tablette : 7 réglages de hauteur prédéfinis, espacés tous les 3 po.
CAPACITÉ :
  • Surface de travail  : 800 lb
  • Tiroirs : 100 lb chacun
  • Armoire (hors tout) : 200 lb
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Caoutchouc vulcanisé naturel, 5 x 1 5/8 po :
    • Rigide : H-8990
    • Pivotant avec frein : H-8991
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.91 x 56 cm36 x 22 po
CAPACITÉ 635 kg1 400 lb
POIDS78 kg172 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 10 h 06 m 38 s PM; CNWEB5