Table d'emballage robuste mobile – 60 x 30 po, dessus en acier inoxydable

Le champion des poids lourds des tables d'emballage.
  • Recommandé pour ateliers d'usinage, usines d'assemblage et fabrication industrielle.
  • Dessus en acier inoxydable à bords carrés de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Cadre en acier épais à périmètre complet qui peut tenir jusqu'à 1 000 lb.
  • Pieds tubulaires carrés robustes. Hauteur ajustable de 36 à 46 po par intervalles de 2 po.
  • Tablette inférieure pleine profondeur supportant jusqu'à 500 lb.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po.
  • Accessoires de tables d'emballage et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE TYPE DE SURFACE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9005-SS 60 x 30 po 36 à 46 po 1 000 223 1 759 $ 1 723 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur réglable (dimensions réelles – roulettes comprises) : 36 1/8 – 46 1/8 po
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 57 7/8 x 22 po (Larg. x Prof.)
    • Espace libre de la tablette : 22 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 54 13/16 po
    • Côté largeur : 20 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Barres de support de la structure : Calibre 14
    • Pieds : Calibre 15
    • Tablette inférieure/barres de support : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Calibre 16, fini nº 4
    • Intérieur : panneau de particules
  • Roulettes : Polyuréthane
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Dessus de table :
    • Coins finis et soudés.
    • Comprend un perçage standard.
CAPACITÉ :
  • Toutes les capacités sont calculées sur la base d'une répartition uniforme du poids (elles sont réduites en cas de chargement au centre).
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des patins de montage.
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
  • Rincer à l'eau tiède et essuyer après chaque utilisation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE91 à 117 cm36 à 46 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS101 kg223 lb
PIÈCES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
  • H-7641 Ensemble de matériel pour postes d'emballage
  • H-9002-BOTTM Tablette inférieure pour établis et tables d'emballage robustes – 60 x 30 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/09/2026 04 h 36 m 56 s PM; CNWEB5