Armoire avec contrôle d'accès – 48 x 24 x 78 po

Pour surveiller et contrôler l'accès aux fournitures de sécurité et à l'équipement de valeur.
  • Permet d'enregistrer jusqu'à 250 noms d'utilisateur. Possibilité de suivre les pistes d'accès avec le logiciel inclus.
  • Verrouillage du clavier. Intervalles de temps programmables pour un accès aux employés uniquement durant les heures de travail.
  • Construction robuste en acier de calibre 16. Portes transparentes.
  • Nécessite 6 piles AA comprises.
  • Peut contenir de grands articles. Les tablettes s'ajustent par intervalles de 2 po.

    Pavé numérique d'armoire de rangement
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9016 Armoire – 5 tablettes 48 x 24 x 78 po 200 384 4 285 $ 4 141 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 47 1/4 x 22 1/4 x 77 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tablette (utilisable) : 47 3/8 x 18 3/4 po (larg. x prof.)
  • Ouverture de porte : 45 x 72 po (Larg. x haut.)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec le socle roulant pour armoire de rangement  H-9056.
CAPACITÉ :
  • Bacs empilables en plastique :
    • Doit être commandé par carton plein.
    • Les quantités de bacs indiquées sont pour la capacité maximale de l'armoire. Les quantités indiquées peuvent être différentes des quantités vendues par carton.
Nº de modèle de bacDimensions extérieuresCapacité de l'armoire
S-124135 1/2 x 4 x 3 po187 bacs
S-124147 1/2 x 4 x 3 po187 bacs
S-205819 1/2 x 6 x 5 po84 bacs
S-1353611 x 4 x 4 po132 bacs
S-1241511 x 5 1/2 x 5 po96 bacs
S-1241611 x 8 x 7 po45 bacs
S-1241711 x 11 x 5 po48 bacs
S-1353711 x 16 1/2 x 5 po24 bacs
S-1241815 x 5 1/2 x 5 po96 bacs
S-1241915 x 8 x 7 po45 bacs
S-1242015 x 16 1/2 x 7 po18 bacs
S-1445418 x 8 x 9 po35 bacs
S-1242118 x 11 x 10 po24 bacs
S-1242218 x 16 1/2 x 11 po12 bacs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Quatre tablettes ajustables.
COULEUR :  
  • Noir
MATÉRIAU :
  • Fenêtres : Acrylique
UTILISATION :
  • Les codes d'accès peuvent avoir entre 3 et 8 chiffres.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 198 cm48 x 24 x 78 po
CAPACITÉ DE TABLETTE91 kg200 lb
POIDS174 kg384 lb
PIÈCES :
  • H-9024 Tablettes supplémentaires pour armoires avec contrôle d'accès – 48 x 19 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 08 h 30 m 11 s PM; CNWEB26