Chaises de banquet empilables – Tissu, bourgogne

Chaises classiques et confortables pour les salles de banquet, les églises et les centres de convention.
  • Structure en acier soudé avec barres de support et poignée.
  • Siège durable rembourré de 2 1/2 po d'épaisseur.
  • Dossier arrondi avec poignée pour l'empilage.
  • Empilez jusqu'à 10 chaises pour un rangement pratique.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CHAISE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 32+
H-9017BU Tissu rembourré 16 x 16 po 300 19 po 4 15 97 $ 93 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 17 1/2 x 21 1/2 x 34 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 14 x 13 1/2 po (Larg. x Haut.)
  • Pieds : Tube de 7/8 po
  • 4 chaises empilées : 17 1/2 x 24 1/2 x 47 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Tissu : 100 % polyester
  • Cadre : Acier thermolaqué de calibre 18
  • Pieds : Polypropylène
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.41 x 41 cm16 x 16 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS7 kg15 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/10/2026 02 h 25 m 31 s PM; CNWEB23