Uline – Chariot de manutention – Rouge

Pour étiqueter les paquets, ranger les outils et réceptionner les livraisons avec facilité. Utilisé chez Uline à l'arrivée des conteneurs. Portatif, facile à déplacer.
  • Grande surface de travail en acrylique de 27 x 27 po. Cadre en acier thermolaqué.
  • Trois tablettes extérieures de 25 x 10 po et trois tablettes intérieures de 27 x 7 po.
  • Armoire verrouillable ventilée pour garder les outils et le matériel électronique à l'abri.
  • Roulettes en polyuréthane de 5 po avec « activation à came » fluide : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGE
QTÉ DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9022R 31 x 27 x 44 po 500 lb 6 127 642 $ 621 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 30 7/8 x 27 1/2 x 44 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Surface de travail (réelle – utilisable) : 27 1/2 x 27 1/2 po (long. x larg.)
  • Hauteur du rebord : 5/8 po
  • Espace vertical entre les tablettes intérieures et extérieures : 6 1/4 po de large
  • Armoire :
    • Intérieur : 26 3/4 x 10 1/4 x 35 po (Larg. x Prof. x Haut.)
    • Tablettes :
      • Haut (réel) : 27 x 7 5/8 po
      • Bas : 25 x 9 3/8 po
  • Tablettes extérieures :
    • Haut (réel) : 25 1/8 x 10 3/8 po
    • Bas : 25 1/8 x 16 3/4 po
    • S'ajustent par intervalles de 5 3/4 po.
COMPATIBILITÉ :
  • Distributeur d'étiquettes adhésives : H-4654
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le rebord supérieur n'est pas nécessaire si vous préférez un chariot à tablette plate.
  • Pièces supplémentaires comprises pour créer un rebord de chaque côté.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.79 x 69 x 112 cm31 x 27 x 44 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS58 kg127 lb
PIÈCES :
  • H-5540R Roulette en polyuréthane standard – Fixe, 5 x 1 1/4 po
  • H-5540SWB Roulette en polyuréthane standard – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
  • H-9022-KEYS Clés pour chariot de manutention Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 11:26:13 a.m.; CNWEB5