Unité de base pour casier à rangement – En vrac, deux rangée, 48 x 36 po

Entreposage sécuritaire pour les locataires, les entrepreneurs et les services d'entretien.
  • Deux ouvertures verrouillables séparées.
  • Se fixe au mur ou au plancher. Matériel d'installation compris.
  • Construction en acier thermolaqué. Panneaux grillagés aérés.
  • Panneau arrière, panneau supérieur et tablette supplémentaire optionnels en vente.
  • À utiliser avec les cadenas, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION NOMBRE
DE CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9059 Deux rangées 1 colonne 2 48 x 36 x 90 po 196 1 078 $ 1 042 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 48 x 37 1/2 x 90 po (larg. x prof. x haut.)
  • Espacement des mailles métalliques : Carrés de 1 5/16 po
  • Ouverture de porte : 45 x 78 po (Larg. x haut.)
  • Tablette utilisable : 47 1/8 x 34 3/8 po (larg. x prof.)
  • Distance du dessus de la cloison centrale au haut de l'unité : 45 1/2 po
  • Distance du dessous de la cloison centrale au sol : 42 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Grillage : Calibre 8
  • Supports en angle pour les coins : Calibre 12
COMPATIBILITÉ :
CAPACITÉ :
  • Cloison centrale : 300 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 91 x 229 cm48 x 36 x 90 po
POIDS89 kg196 lb
PIÈCES :
  • H-9060 Panneau arrière pour casier à rangement en vrac – 48 x 90 po
  • H-9061 Panneau supérieur pour casier à rangement en vrac – 48 x 36 po
  • H-9062 Tablette supplémentaire pour casier à rangement en vrac – 48 x 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 05:46:17 a.m.; CNWEB6