Chariot de magasinier pour bacs de manutention – Avec bacs noirs de 18 x 13 x 12 po

Pour ramasser les commandes et approvisionner les tablettes. Utilisé dans les services courrier, les entrepôts et les centres de service aux détaillants.
  • 3 tablettes inclinées pour un accès facile et une bonne visibilité des produits.
  • Poignées sur trois côtés pour manœuvrer aisément dans les allées.
  • Cadre robuste en acier thermolaqué résistant à un usage quotidien.
  • Roulettes de 5 po en polyuréthane : 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.
  • Comprend 12 bacs en plastique ondulé. Chacun pouvant contenir jusqu'à 80 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
DIM. DU BAC
long. x larg. x haut.
BACS/
CHARIOT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9094BL Chariot avec bacs 68 x 28 x 70 po 1 000 lb 18 x 13 x 12 po 12 132 842 $ 821 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Chariot :
    • Tablette : 58 x 16 po (long. x larg.)
    • Tige des tablettes (diamètre) : 1 po
    • Distance entre les tablettes : 19 1/2 po
  • Bacs de manutention :
    • Haut :
      • Extérieures (réelles) : 18 3/8 x 13 1/4 x 11 1/2 po
      • Intérieur : 17 1/4 x 12 3/8 x 11 1/8 po
    • Bas :
      • Extérieur : 15 x 11 x 11 1/2 po
      • Intérieur : 14 3/4 x 10 5/8 x 11 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Bacs de manutention : 3,5 mil (carton nº 160)
MATÉRIAU :
  • Bacs de manutention :
    • HDPE (polyéthylène haute densité)
    • Fil de renfort : Acier galvanisé de calibre 5, diam. de 0,18
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bacs de manutention : Imperméable
UTILISATION :
  • Bacs de manutention : Le marqueur effaçable à sec ne s'enlève pas facilement.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Rigide : H-9096
  • Pivotant avec frein : H-9097
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.173 x 71 x 178 cm68 x 28 x 70 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT454 kg1 000 lb
DIMENSIONS DU FOURRE-TOUT LONG. x LARG. x HAUT.46 x 33 x 30 cm18 x 13 x 12 po
POIDS60 kg132 lb
PIÈCES :
  • H-9096 Roulette en polyuréthane pour chariot de magasinier pour bacs de manutention – Fixe, 5 x 1 1/4 po
  • H-9097 Roulette en polyuréthane pour chariot de magasinier pour bacs de manutention – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
  • S-133BL Space Age – Bacs de manutention – 18 x 13 x 12 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 06 h 22 m 40 s PM; CNWEB26