Chaise à base traîneau en tissu avec accoudoirs – Bourgogne

Pour accueillir les invités dans d'attrayantes salles de réception et d'attente.
  • Siège et dossier confortables rembourrés de 3 po.
  • Cadre solide à base traîneau en acier avec accoudoirs rembourrés.
  • Résistant aux taches pour une belle apparence.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-9129BU Tissu avec accoudoirs 20 x 19 po 250 18 po 31 243 $ 229 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 20 x 19 3/4 po
  • Hors tout : 20 1/2 x 24 x 33 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 20 x 16 po (Larg. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Siège (réelles) : 4 po
MATÉRIAU :
  • Tissu : 100 % polyester
  • Patins : Polyéthylène
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes de sécurité ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 48 cm20 x 19 po
CAPACITÉ 113 kg250 lb
HAUTEUR DU SIÈGE46 cm18 po
POIDS14 kg31 lb
PIÈCES :
  • H-7822-ARMSQ Tube souple d'accoudoirs pour chaises à base traineau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 04 h 56 m 57 s PM; CNWEB3