Downtown – Chaise visiteur surdimensionnée – Bleu et gris

Pour garder vos invités à l'aise et satisfaits.
  • Siège en mousse moulée de 3 1/2 po d'épaisseur avec dossier rembourré.
  • Siège en vinyle antimicrobien facile à nettoyer avec dossier en tissu rembourré élégant.
  • Structure et accoudoirs robustes en acier.
  • Siège spacieux de 27 po de largeur.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-9132BLU/GR Surdimensionné 27 x 21 po 450 19 po 38 443 $ 429 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 27 1/2 x 21 po (Larg. x Prof.)
  • Hors tout : 30 1/2 x 26 1/4 x 35 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 26 1/2 x 17 po (larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir : 27 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Siège (réelles) : 4 po
  • Dos : 3 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Tissu : 54 % polyester/46 % Repreve
  • Vinyle : Polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Revêtement en poudre
COMPREND : 
  • Pieds de nivellement avant 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Tissu :
    • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
  • Vinyle :
    • Nettoyage de tous les jours :
      • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
      • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
    • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
    • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.69 x 53 cm27 x 21 po
CAPACITÉ 204 kg450 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS17 kg38 lb
PIÈCES :
  • H-9131-CAPSQ Protèges-accoudoirs pour chaises visiteur Downtown
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/25/2026 11:54:09 a.m.; CNWEB25