Ensemble de panneau rainuré industriel en PVC – 4 x 8 pi, noir

Organisez les ateliers d'outillage et les zones de réparations.
  • Plus solide que le panneau rainuré traditionnel, mais léger et facile d'entretien.
  • Ajoutez-y facilement des sections.
  • Supporte jusqu'à 100 lb par pied carré.
  • Accessoires robustes qui s'enclenchent en place. Vendus séparément.
  • L'ensemble comprend (4) panneaux de 1 x 8 pi, garniture coupée en onglet, matériel d'installation et bandes profilées.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9138BL Ensemble de panneau rainuré en PVC 4 x 8 pi 44 423 $ 396 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Écartement des canaux : 3 po de distance au centre
ÉPAISSEUR :
  • Hors tout : 11/16 po
COMPATIBILITÉ : 
  • Compatible avec les accessoires pour panneaux rainurés Uline.
SPÉCIFICATIONS :
  • Indice de propagation du feu : Classe A
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS1,2 x 2 m4 x 8 pi
POIDS20 kg44 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/10/2026 04 h 30 m 44 s PM; CNWEB5