Grille de barricade de sécurité – 20 x 6 pi

MOBILE

Barrière robuste pour empêcher l'entrée aux zones d'accès restreint dans les entrepôts et les clubs-entrepôts.
  • S'étire à une pleine longueur de 20 pi. Se replie à une longueur compacte de 25 po.
  • Fini thermolaqué jaune. Grillage en acier de calibre 16 avec cadre de calibre 14.
  • Six roulettes pivotantes de 5 po dont quatre sont blocables pour sécuriser la barricade en position.
  • Poignée aux extrémités pour une bonne mobilité.
  • Chaînes de sécurité pour maintenir la grille au mur ou au rayonnage.
  • Enseigne en sécurité optionnelle vendue séparément. Matériel d'installation inclus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DÉPLIÉ PLIÉ PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR 1 2+
H-9141 Grille de barricade mobile 20 pi 6 pi 25 po 7 pi 165 904 $ 876 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Hauteur dépliée (du sol à la partie supérieure) : 6 pi 4 po
    • Largeur pliée : 25 po
  • Hauteur de poteau (lorsque la grille est allongée et pliée) : 84 po
  • Essieux (longueur) : 23 po
  • Longueur de chaîne (aux deux bouts) : 16 po
  • Espace du sol (du sol au bas de la barrière) : 9 1/4 po
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 5 x 1 1/4 po Polyuréthane :
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DÉPLIÉE6,1 m20 pi
HAUTEUR DÉPLIÉE1,8 m6 pi
LARGEUR PLIÉE64 cm25 po
HAUTEUR PLIÉE2,1 m7 pi
POIDS75 kg165 lb
PIÈCES :
  • H-7604CSTBRK Roulette en polyuréthane pour grilles de barricade de sécurité – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/10/2026 11 h 43 m 23 s PM; CNWEB25