Tente pour événements avec piquets – 20 x 30 pi

FABRIQUÉ AUX É.-U.

Un investissement qui en vaut la peine. À utiliser année après année pour les événements à l'extérieur, les repas ou pour les journées d'inscription dans les écoles.
  • Auvent en vinyle haut de gamme résistant à l'eau et aux rayons UV.
  • Structure robuste en aluminium anodisé avec poteaux de 2 po de diamètre.
  • Arrimez les tentes dans l'herbe à l'aide des piquets et des sangles à cliquet inclus.
  • Désolé, non remboursable.
  • Parois latérales optionnelles vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
DU CÔTÉ
HAUTEUR
DU SOMMET
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-9235 64 personnes 20 x 30 pi 7 pi 12 pi 583 7 521 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
RETOURS : 
  • Cet article ne peut pas être retourné. 
    • Si endommagé ou défectueux, veuillez joindre Uline. 
ÉPAISSEUR : 
  • Perches : 1/8 po (calibre 8)
MATÉRIAU : 
  • Toit : 16 oz, vinyle
UTILISATION : 
  • Structure temporaire non classifiée pour la résistance au vent. 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme aux normes de la NFPA 701.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.6 x 9 M20 x 30 pi
HAUTEUR LATÉRALE2 M7 pi
HAUTEUR DU SOMMET3,7 m12 pi
POIDS264 kg583 lb
ACCESSOIRES :
  • H-9237 Paroi latérale de tente pour événements – 20 pi, uni
  • H-9238 Paroi latérale de tente pour événements – 20 pi, fenêtre
  • H-9239 Paroi latérale de tente pour événements – 20 pi, transparent
  • H-9240 Paroi latérale de tente pour événements – 30 pi, uni
  • H-9241 Paroi latérale de tente pour événements – 30 pi, fenêtre
  • H-9242 Paroi latérale de tente pour événements – 30 pi, transparent
Ajouter à la liste de magasinage
28/10/2026 04 h 55 m 54 s PM; CNWEB5