Tente pour événements avec piquets – 20 x 40 pi

FABRIQUÉ AUX É.-U.

Un investissement qui en vaut la peine. À utiliser année après année pour les événements à l'extérieur, les repas ou pour les journées d'inscription dans les écoles.
  • Auvent en vinyle haut de gamme résistant à l'eau et aux rayons UV.
  • Structure robuste en aluminium anodisé avec poteaux de 2 po de diamètre.
  • Arrimez les tentes dans l'herbe à l'aide des piquets et des sangles à cliquet inclus.
  • Désolé, non remboursable.
  • Parois latérales optionnelles vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
DU CÔTÉ
HAUTEUR
DU SOMMET
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-9236 96 personnes 20 x 40 pi 7 pi 12 pi 750 9 092 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
RETOURS : 
  • Cet article ne peut pas être retourné. 
    • Si endommagé ou défectueux, veuillez joindre Uline. 
ÉPAISSEUR : 
  • Perches : 1/8 po (calibre 8)
MATÉRIAU : 
  • Toit : 16 oz, vinyle
UTILISATION : 
  • Structure temporaire non classifiée pour la résistance au vent. 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme aux normes de la NFPA 701.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.6 x 12 M20 x 40 pi
HAUTEUR LATÉRALE2 M7 pi
HAUTEUR DU SOMMET3,7 m12 pi
POIDS340 kg750 lb
ACCESSOIRES :
  • H-9237 Paroi latérale de tente pour événements – 20 pi, uni
  • H-9238 Paroi latérale de tente pour événements – 20 pi, fenêtre
  • H-9239 Paroi latérale de tente pour événements – 20 pi, transparent
  • H-9243 Paroi latérale de tente pour événements – 40 pi, uni
  • H-9244 Paroi latérale de tente pour événements – 40 pi, fenêtre
  • H-9245 Paroi latérale de tente pour événements – 40 pi, transparent
Ajouter à la liste de magasinage
24/10/2026 03 h 19 m 09 s PM; CNWEB3