Montant supplémentaire pour rayonnage à palettes de 24 po de profondeur – 24 x 120 po

interlake

Allongez vos rayonnages à palettes avec des montants individuels.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
prof. x haut.
DIMENSIONS MONTANTS
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9259 24 x 120 po 3 x 3 po 53 298 $ 287 $  AJOUTER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Plaque de pied : 3 x 4 1/2 po (larg. x prof.)
COMPATIBILITÉ :
CARACTÉRISTIQUES :
  • CONCEPTION EN GOUTTE D'EAU
CAPACITÉ :
  • Il faut utiliser au moins 2 niveaux de poutres par unité de rayonnage.
  • Toutes les capacités indiquées sont calculées en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Capacités des montants :
Distance entre les niveauxCapacité en lb
< ou égale à 36 po27 600
42 po25 900
48 po23 900
54 po21 900
60 po19 800
66 po17 700
72 po15 700
78 po13 700
84 po12 000
90 po10 600
96 po9 400
102 po
8 400
108 po
7 500
114 po
6 800
120 po
6 100
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Les normes CSA, OSHA et ANSI varient; vérifiez les normes locales.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS (prof. x haut.)61 x 305 cm24 x 120 po
DIMENSIONS DES POTEAUX (larg. x prof.)76 mm x 76 mm3 x 3 po
POIDS24 kg53 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 07 h 46 m 37 s PM; CNWEB26