MaglinerMD – Diable de manutention avec monte-escalier motorisé

Pour transporter des charges encombrantes dans les escaliers. Un bon investissement.
  • Recommandé pour les distributeurs de boissons, les installateurs de CVC et les livraisons de produits médicaux.
  • Moteur alimenté par batterie pour un fonctionnement sans difficultés dans les escaliers. Jusqu'à 300 marches par charge.
  • Contrôle à deux vitesses. Peut escalader jusqu'à 29 marches en une minute.
  • Structure légère en aluminium avec roues pneumatiques de 10 po.
  • Poignée ergonomique dotée de plusieurs positions.
  • Batterie et chargeur inclus. Batterie de rechange optionnelle en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE
DE ROUE
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
(lb)
BAVETTE HAUTEUR MOTEUR PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-9272 Monte-escalier Pneumatique – 10 po 375 18 x 9 po 62 po 300 W 48 7 473 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 19 1/4 x 21 x 62 po (larg. x prof. x haut.)
  • Bavette (largeur profilée) : 17 - 18 3/4 x 9 1/2 po (larg. x long.)
  • Roues (largeur) : 3 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Hauteur de marche maximale : 8 po
  • Batterie :
    • 24 V, plomb-acide AGM qui ne se déverse pas
    • Le chargeur se branche dans une prise standard de 110 V.
    • Durée de vie de la pile :
      • Chargement maximal : Jusqu'à 220 marches par charge.
      • Demi-charge : Jusqu'à 300 marches par charge.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TYPE DE ROUES25 cm, pneumatiquePneumatique – 10 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT170 kg375 lb
BAVETTE46 x 23 cm18 x 9 po
HAUTEUR157 cm62 po
POIDS22 kg48 lb
PIÈCES :
  • H-9272-CHARG Chargeur de batterie pour diable de manutention avec monte-escalier motorisé MaglinerMD
  • H-9273 Batterie pour diable de manutention avec monte-escalier motorisé
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 56 m 51 s PM; CNWEB25