Enseigne de sortie en acrylique – Éclairage périphérique, homme qui court, vert

Style chic et élégant pour les détaillants haut de gamme et les bureaux contemporains.
  • La surface à DEL du panneau ultrafin crée une ambiance élégante. À une ou double face.
  • Fixation pivotante pour plafonds plats ou inclinés. Flèches amovibles et matériel d'installation inclus.
  • Batterie de secours d'une autonomie de 3 heures durant les pannes de courant. Rechargement automatique.
  • Les unités câblées restent allumées.
CERTIFIÉ CSA 120/347 VAC.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION COULEUR DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-9282 Acrylique Vert 9 1/4 x 14 x 2 po 146 $ 139 $ 131 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Boîtier : Aluminium
COMPREND :
  • (4) Panneaux homme qui court (flèche gauche, flèche droite, 2 – aucune flèche)
  • (3) capuchons de connexion
  • (2) M4 x vis de 40 mm
  • (2) M4 x vis de 12 mm
  • (2) TM #8-32 x vis de 1 po
  • (1) Panneau blanc
  • (1) garniture
  • (1) traverse
UTILISATION :
  • Sans câble pour brancher à une prise de courant.
  • Le connecteur de la batterie est expédié débranché.
    • Brancher lors de l'installation afin de charger automatiquement la pile.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme UL 924
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSION H x L x P23 x 36 x 5 cm9 1/4 x 14 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/09/2026 06 h 01 m 34 s PM; CNWEB26