Climatiseur pour fenêtre – 8 000 BTU

FRIGIDAIREMD

Pour rafraîchir bureaux d'entrepôt ou roulottes de chantier.
  • Système d'échappement à l'arrière. Ensemble d'installation pour fenêtre inclus.
  • Affichage numérique avec 3 vitesses de ventilateur.
  • Filtres amovibles lavables. Télécommande.
  • Minuterie de 24 heures, mode veille et thermostat réglable de 16° à 32 °C (60° à 90 °F).
HOMOLOGUÉ CSA
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
BTU AMPÈRES VOLTS WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9287 191317 po 350 pi2 8 000 8,4 115 720 57 601 $ 579 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 18 1/2 x 13 1/4 x 16 1/2 po
  • Hauteur de fenêtre minimale : 14 po
  • Convient aux fenêtres de 24 à 36 po de largeur.
  • Cordon (longueur) : 6 pi
SPÉCIFICATIONS :
  • 53,5/59 dB
  • 320 pi3/min
  • Taux de rendement énergétique : 10,9
  • Réfrigérant : R32
  • Classifié Energy Star
UTILISATION :
  • Le compresseur peut prendre jusqu'à 3 minutes pour se mettre en marche et commencer à refroidir l'air.
  • L'élément doit être incliné 1/4 - 1/2 po d'avant en arrière pour assurer un écoulement adéquat.
TERMINOLOGIE :
  • Taux de rendement énergétique : La capacité de refroidissement (BTU) par watt.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.48 x 33 x 43 cm19 x 13 x 17 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT32,5 m2350 pi2
POIDS26 kg57 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/09/2026 12 h 28 m 14 s PM; CNWEB25