Climatiseur pour fenêtre – 12 000 BTU

FRIGIDAIREMD

Pour rafraîchir bureaux d'entrepôt ou roulottes de chantier.
  • Système d'échappement à l'arrière. Ensemble d'installation pour fenêtre inclus.
  • Affichage numérique avec 3 vitesses de ventilateur.
  • Filtres amovibles lavables. Télécommande.
  • Minuterie de 24 heures, mode veille et thermostat réglable de 16° à 32 °C (60° à 90 °F).
HOMOLOGUÉ CSA
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
BTU AMPÈRES VOLTS WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9288 191522 po 550 pi2 12 000 10,03 115 1 070 82 787 $ 758 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 19 x 14 1/2 x 22 po
  • Hauteur de fenêtre minimale : 15 1/2 po
  • Convient aux fenêtres de 25 à 36 po de largeur.
  • Cordon (longueur) : 6 pi
SPÉCIFICATIONS :
  • 55/60,5 dB
  • 543 pi3/min
  • Taux de rendement énergétique : 10,9
  • Réfrigérant : R32
  • Classifié Energy Star
UTILISATION :
  • Le compresseur peut prendre jusqu'à 3 minutes pour se mettre en marche et commencer à refroidir l'air.
  • L'élément doit être incliné 1/4 - 1/2 po d'avant en arrière pour assurer un écoulement adéquat.
TERMINOLOGIE :
  • Taux de rendement énergétique : La capacité de refroidissement (BTU) par watt.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.48 x 38 x 56 cm19 x 15 x 22 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT51 m2550 pi2
POIDS37 kg82 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/09/2026 12 h 28 m 14 s PM; CNWEB24