Uline – Dévidoir de ruban adhésif pour rouleau unique – Nacré

Parfait pour le bureau.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU
MANDRIN
LARG. MAX.
DU RUBAN
DIAM. MAX.
DU ROULEAU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-9305 Nacré 1 po 3/4 po 2 1/2 po 1 9,00 $ 8,00 $ 6,00 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • 5 3/8 x 2 7/8 x 3 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Plastique
COMPATIBILITÉ :
  • Il est recommandé d'utiliser un ruban adhésif de table.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Base :
    • Base antidérapante.
    • Pesé par mélange de sable. 
  • Adhésif au-dessous.
INSTRUCTIONS :
  • Pour retirer la lame : utiliser une pince de serrage pour tirer la lame tout droit vers le haut.
    • Respectez les consignes de sécurité. Portez des gants et des lunettes de protection.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSION DU CENTRE25 mm1 po
LARGEUR DE RUBAN ADHÉSIF MAXIMALE19 mm3/4 po
DIAMÈTRE MAXIMAL DU ROULEAU64 mm2 1/2 po
POIDS454 g1 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 08 h 23 m 09 s PM; CNWEB26