Guirlandes électriques industrielles – 50 pi

Pour illuminer les sites de construction sombres et les projets de ville en dehors des heures de travail.
  • Cages en plastique résistant aux chocs qui protègent les ampoules.
  • Douilles espacées tous les 10 pi.
  • Œillets renforcés pour un montage sûr en hauteur.
  • Possibilité de relier jusqu'à 2 guirlandes électriques.
  • À utiliser avec les ampoules DEL, vendues séparément.
125 VOLTS
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR
DU CORDON
NOMBRE DE
DOUILLES
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
AMPÈRES WATTS MAX.
PAR AMPOULE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9317 Guirlandes électriques 50 pi 5 12/3 15 150 9 200 $ 193 $  AJOUTER
Homologué UL/C-UL
SPÉCIFICATIONS :
  • Type de cordon : SJTW
  • Total : 750 W
  • Fiche à 3 broches
DIMENSIONS :
  • Longueur :
    • De la fiche à la première lumière : 6 pi 1 po
    • Entre les lumières : 10 pi 1 po
    • De la dernière lumière à la fiche : 3 pi 11 po
    • De la dernière lumière à l'extrémité : 12 po
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40º à 60 °C (-40º à 140 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Seulement compatible avec les ampoules à culot moyen E26.
  • Compatible avec les ampoules à incandescence ou DEL A23.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boucle d'installation
UTILISATION :
  • Pour les espaces intérieurs ou extérieurs couverts.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR DU CORDON15 M50 pi
POIDS4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 05:04:18 a.m.; CNWEB5