Ventilateur de type baril – Grande puissance, 42 po

Ventilateurs haute capacité pour évacuer l'air chaud stagnant dans les grands espaces.
  • Moteur à entraînement par courroie augmentant la durée de vie de l'appareil.
  • 4 pales.
  • 2 vitesses.
  • Roues de 9 po.
  • 120 volts.
  • Homologué UL/C-UL. Conforme aux normes de l'OSHA.
Nº DE
MODÈLE
TAILLE DU
VENTILATEUR
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9346 42 po 444620 po 3/4 16 900 à 20 500 72 1 058 $ 1 013 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 43 1/2 x 45 1/2 x 19 1/2 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU :
  • Lames : Aluminium
  • Boîtier : Polyéthylène
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur ouvert à l'épreuve des gouttes.
UTILISATION :
  • Ne pas déplacer le ventilateur lorsqu'il est en marche. Cela pourrait l'endommager.
  • Rallonge : Doit avoir une jauge de calibre 12/3 ou supérieure.
  • La valeur pi3/min changera en fonction de l'emplacement du ventilateur et de la distance à partir de laquelle il est mesuré.
  • Le moteur n'est pas entièrement fermé.
    • Le ventilateur est conçu pour une utilisation intérieure seulement.
    • Ne pas exposer les éléments et s'assurer qu'ils ne soient pas mouillés.
SPÉCIFICATIONS :
  • 5,51 ampères
  • À 10 pi : 
    • Fort : 73,9 dB
    • Faible : 71,4 dB
  • T/M (tours par minute) : 405/530
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
107 cm42 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.112 x 117 x 51 cm44 x 46 x 20 po
VOLUME479 à 580 m3/min16 900 à 20 500 pi3
POIDS33 kg72 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10150 Housse pour ventilateur – Type baril grande puissance, 42 po
  • H-10168 Anneau de brumisation
PIÈCES :
  • H-9346-BLADE Ensemble de pales pour ventilateur de type baril grande puissance de 42 po
  • H-9347-10Q Ensemble de plaque de support pour ventilateurs de type baril grande puissance
  • H-9347-AXLEQ Essieu pour ventilateurs de type baril grande puissance
  • H-9347-PCRDQ Cordon d'alimentation pour ventilateurs de type baril grande puissance
  • H-9347SWTCHQ Interrupteur d'alimentation pour ventilateurs de type baril
  • H-9348 Moteur pour ventilateurs de type baril grande puissance
  • H-9350 Courroie pour ventilateurs de type baril à grande puissance
  • H-9352 Roue pour ventilateurs grande puissance – 9 x 1 5/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 06 h 19 m 32 s PM; CNWEB3