Tapis à surface en losanges – 3 x 75 pi

Base ultraépaisse coussinée de 9/16 po en mousse. C'est comme marcher sur un nuage.
  • Tapis de passage extralong pour les chaînes de fabrication et de production.
  • Idéal pour les postes de travail et les comptoirs de service.
  • Revêtement en vinyle à haute densité. Confort antifatigue.
  • Bordures biseautées pour réduire les risques de trébuchement.
  • Style tôle larmée antidérapant.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9377 3 x 75 pi 9/16 po 176 1 815 $ 1 775 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Mousse en PVC (polychlorure de vinyle)
  • Sans silicone
  • Contenu recyclé : 0 %
STYLE :
  • Rayures jaunes sur les deux côtés longs du tapis.
UTILISATION :
  • Recommandé pour les endroits secs seulement puisqu'il est absorbant.
  • Colle au sol dans un environnement humide lorsque la température est supérieure à 110 °F. 
  • Peut être coupé à l'aide d'un couteau universel.
  • Les talons hauts, les outils et les objets coupants endommageront le tapis.
  • Ne convient pas aux fauteuils roulants.
  • Non sécuritaire pour le soudage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Laver avec un balai-éponge seulement.
  • Ne pas utiliser d'eau chaude ou d'eau de Javel.
  • Ne pas saturer le tapis.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Non antistatique
  • Non conducteur
  • Non résistant au feu
  • Non résistant aux produits chimiques
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 cm x 23 M3 x 75 pi
ÉPAISSEUR14 mm9/16 po
POIDS80 kg176 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 08 h 05 m 45 s PM; CNWEB23