Barrière droite pour berme de déversement modulaire

Pour construire une barrière semi-permanente autour des machines et des équipements à risque de fuite.
  • À couper à la longueur désirée et à fixer au sol avec un scellant.
  • Mousse résistant à l'écrasement avec un revêtement en vinyle résistant à l'huile, à l'eau et aux produits chimiques.
  • Hauteur de 2 po. Peut supporter l'équipement léger avec roues.
  • À utiliser avec le scellant, l'adhésif et les barrières supplémentaires, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSION HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9403 Barrière droite 15 pi x 5 1/2 po x 2 po 4 340 $ 326 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Vinyle supérieur : 18 oz
  • Vinyle inférieur : 40 oz
TEMPÉRATURE :
  • -30º à 71 °C (-22º à 160 °F)
  • Liquides (exposition maximale) : 107° C (225° F) pendant jusqu'à 30 minutes
COMPREND :
  • Barrière droite de 15 po uniquement
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT LONG. x LARG. x HAUT.4,6 M x 140 mm x 48 mm15 pi x 5 1/2 po x 2 po
POIDS1,8 kg4 lb
ACCESSOIRES :
  • H-9405 Sili-thaneMD 803 – Scellant pour berme de déversement modulaire
  • H-9406 Adhésif de vinyle HH-66 pour berme de déversement modulaire
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/01/2026 06:26:41 a.m.; CNWEB23