Barrière de coin à 90° pour berme de déversement modulaire

Pour construire une barrière semi-permanente autour des machines et des équipements à risque de fuite.
  • Reliez deux barrières droites pour créer un coin à 90º.
  • Mousse résistant à l'écrasement avec un revêtement en vinyle résistant à l'huile, à l'eau et aux produits chimiques.
  • Hauteur de 2 po. Peut supporter l'équipement léger avec roues.
  • À utiliser avec le scellant, l'adhésif et les barrières supplémentaires, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSION HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9404 Coin à 90° 6 1/4 x 5 1/2 x 2 po 1 90 $ 83 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La largeur du tableau correspond à la longueur de la mousse intérieure du coin à l'extrémité.
MATÉRIAU :
  • Vinyle supérieur : 18 oz
  • Vinyle inférieur : 40 oz
TEMPÉRATURE :
  • -30º à 71 °C (-22º à 160 °F)
  • Liquides (exposition maximale) : 107° C (225° F) pendant jusqu'à 30 minutes
COMPREND :
  • Coin seulement
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT LONG. x LARG. x HAUT.159 x 140 x 48 mm6 1/4 x 5 1/2 x 2 po
POIDS454 g1 lb
ACCESSOIRES :
  • H-9405 Sili-thaneMD 803 – Scellant pour berme de déversement modulaire
  • H-9406 Adhésif de vinyle HH-66 pour berme de déversement modulaire
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 02:48:49 a.m.; CNWEB6