Table de pique-nique pliante classique – 6 pi, gris

Se range facilement en cas de neige. Mobilier trois saisons.
  • Se replie à une épaisseur de 4 po pour un rangement et un transport pratiques.
  • Polyéthylène avec cadre en acier thermolaqué ne nécessitant que peu d'entretien.
  • Protection anti-UV. Résistant aux intempéries, aux taches et à la rouille.

    Table de pique-nique pliante

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9417GR Pliante, 6 pi 72 x 57 x 29 po 83 478 $ 457 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 72 x 30 x 1 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Ouverture pour parasol : 1,7 po
  • Banc : 72 x 9 x 1 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Plié : 72 x 4 x 56 1/4 po (long. x haut. x larg.)
  • Distance d'un banc à l'autre : 56 1/4 po
  • Hauteur :
    • Du sol au dessus de table (réelle) : 29 1/2 po
    • Du sol jusqu'au-dessus du banc : 18 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : 1 5/8 po
COMPATIBILITÉ : 
CAPACITÉ :
  • Haut : 500 lb distribuées également
  • Chaque banc : 900 lb distribuées également
COULEUR :
  • Pieds : Gris Foncé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, pliant6 pi, pliable
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 145 x 74 cm72 x 57 x 29 po
POIDS38 kg83 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/10/2026 04 h 12 m 43 s PM; CNWEB24