WaterhogMD – Tapis de passage – 6 x 30 pi, bleu marine

Absorbe rapidement la neige, l'eau et la glace. Empêche les planchers de devenir mouillés et glissants.
  • Protection de plancher pour longs corridors à circulation dense.
  • Les boutons de fibres en caoutchouc plein protègent le tapis contre l'écrasement.
  • Revers en caoutchouc antidérapant.
  • Système de fibres en polyester PET robuste.

    Ondulations sur tapis

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
H-9436NB 6 x 30 pi 3/8 po 1 720 $ 1 620 $ 1 541 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Réelles : 69 3/4 x 354 po (larg. x long.)
MATÉRIAU :
  • Doublure/bordures : Caoutchouc butadiène-styrène (SBR)
  • Contenu recyclé :
    • Fibres : Contenu minimum postindustriel de 90 %
    • Dos : 20 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tapis aiguilleté
  • Résiste aux rayons UV 
  • Antistatique
COULEUR :
  • Fibres : Teintes dans la masse (ne décolorent pas au soleil)
  • La couleur du tapis peut varier selon le lot.
UTILISATION :
  • Durée de vie moyenne : 5 à 7 ans
  • Utiliser des bandes antidérapantes S-12331 pour fixer le tapis sur les surfaces dures.
  • Le sel et le déverglaçant n'ont pas d'effet négatif sur le tapis.
  • Non recommandé pour l'extérieur, sauf pour les zones recouvertes.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non ignifuge
  • Non antimicrobien
  • Non résistant à l'huile
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS183 x 914 cm6 x 30 pi
ÉPAISSEUR10 mm3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
21/11/2026 10 h 25 m 23 s PM; CNWEB25