Protecteur de câble robuste – 2 canaux

USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Protection des câbles contre la circulation piétonne et automobile lors d'événements caritatifs, sportifs ou au golf.
  • Polyuréthane industriel toute saison résistant à l'huile et à l'abrasion.
  • Surface texturée. Raccords emboîtables.
  • Protection complète en haut et en bas. Couvercle à charnière.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAMÈTRE
DES CANAUX
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAP. PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9438 Robuste 1 po 39 x 10 x 2 po 24 000 266 $ 252 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Réelles : 40 x 9 3/4 x 1 3/4 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Polyuréthane élastomère stabilisé contre les ultraviolets
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40º à 49 °C (-40º à 120 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DES SECTIONS25 mm1 po
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.99 x 25 cm x 48 mm39 x 10 x 2 po
CAPACITÉ PONDÉRALE10 886 kg24 000 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/10/2026 01 h 42 m 27 s PM; CNWEB24