Table de cafétéria mobile avec bancs – Rectangulaire, noyer

Montage et démontage faciles. À utiliser dans les coins-repas, les gymnases et les salles de repos.
  • À installer côte à côte ou séparé.
  • La table se soulève instantanément en position semi-fermée pour permettre de passer un coup de balai ou de vadrouille.
  • Surface stratifiée durable qui résiste aux égratignures et aux taches. Cadre en acier thermolaqué.
  • Revêtement sur les rebords ne piégeant pas l'humidité ou la nourriture.
  • Roulettes en caoutchouc non marquantes de 4 po.

    Tables de cafétéria mobiles

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ 
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 6+
H-9447WAL Bancs 144 x 55 x 29 po 12 314 3 218 $ 3 146 $  AJOUTER
GARANTIE DE 3 AN(S)

EXPÉDITION DIRECTE EN 5 JOURS (ASSEMBLÉ) PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dessus de table :
    • 145 x 30 po (long. x larg.)
    • Ajustable à 27 po, 29 po et 30 po de hauteur. (29 po à l'expédition)
  • Bancs : 67 x 8 9/16 x 17 po (long. x larg. x haut.)
  • Plié : 33 x 55 x 75 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Charnières : Calibre 11
    • Pieds d'extrémité : Calibre 14
    • Tablier/Pieds centraux : calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table/Bancs :
    • Haut : Stratifié haute pression
    • Bas : Caoutchouc noir calibré
    • Bords : Traitement à la polyurée pulvérisée
    • Intérieur : Panneau de particules de densité n° 45, 3/4 po
  • Roulettes : Caoutchouc en poly II
CARACTÉRISTIQUES :
  • Convient aux embrasures standard de 7 pi.
  • Roulettes extérieures :
    • S'arrêtent à l'extrémité de la surface.
    • Étiquette adhésive d'avertissement « No Step » jaune vif sur chaque pied.
    • Permet un pliage complet de la table sans nuire à la stabilité.
CAPACITÉ :
  • Dessus de table : 300 lb
  • Bancs : 750 lb
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 3 x 1 po (Exterieur) : H-9545
  • 4 x 1 1/4 po (Principal) : H-9451
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
  • Conforme à la norme UL 2040
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.366 x 140 x 74 cm144 x 55 x 29 po
POIDS142 kg314 lb
Ajouter à la liste de magasinage
13/10/2026 10 h 34 m 07 s PM; CNWEB26