Douche oculaire à tuyau – Fixation murale

PRIMAIRE

À utiliser comme douche oculaire ou avec le tuyau pour vous rincer le corps.
  • Deux têtes de pulvérisation avec couvercles antipoussière rabattables. Filtres intégrés pour une eau propre.
  • Tuyau en PVC de 8 pi. Poignée avec attache verrouillable pour une utilisation mains libres.
  • Installation de plomberie requise.
  • Recommandé pour les laboratoires et les entrepôts.
  • Se fixe à n'importe quel mur. Matériel d'installation inclus.
  • Comprend : une douche oculaire à tuyau, une enseigne d'urgence et une étiquette d'inspection.
Conforme aux normes ANSI Z358.1-2014
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAMÈTRE
DE LA TÊTE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9460 Fixation murale 1 1/2 po 541 $ 526 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Hors tout : 9 3/4 x 2 1/4 x 2 1/4 po (Haut. x Larg. x Prof.)
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • Guardian : G5026
CARACTÉRISTIQUES :
  • Débit : 3,2 gallons par minute
UTILISATION : 
  • Alimentation en eau : Filetage NPT de 3/8 po, entrée de type pivotant
SPÉCIFICATIONS : 
  • Pression maximale : 275 PSI
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DE LA TÊTE38 mm1 1/2 po
PIÈCES :
  • H-5458-DHVRQ Trousse de réparation pour clapet de tuyau de décontamination de douche oculaire
  • H-5591 Ensemble de tête de vaporisation pour douches d'urgence/douches oculaires
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/10/2026 05 h 58 m 22 s PM; CNWEB24