Détecteur de fumée – Pile de 9 V

Pour alerter les occupants d'un danger potentiel dans les appartements, les hôtels et les écoles.
  • Alarme puissante de 85 dB qui retentit lorsque de la fumée est détectée.
  • Fonctionne avec des piles pour une protection ininterrompue en cas de coupure de courant.
  • Voyant d'alimentation DEL et bouton test/silence.
  • Fixation au plafond avec le matériel inclus.
  • Détecteur de fumée à double capteur d'ionisation.
Homologués cETL et certifié ULC
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE DE CAPTEUR TYPE DE
PILE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6 12+
H-9469 Détecteur de fumée Ionisation 9 V 16 $ 15 $ 14 $  AJOUTER
GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 4 5/8 x 1 3/4 po (diam. x haut.)
TEMPÉRATURE :
  • 4 à 38 °C (40 à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Témoin lumineux d'alarme à DEL
  • Indicateur de batterie faible
  • Goupille d'arrêt inviolable.
COMPREND :
  • Batterie de 9 V
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 08 h 57 m 38 s PM; CNWEB6