Détecteur de fumée – Pile au lithium

Pour alerter les occupants d'un danger potentiel dans les appartements, les hôtels et les écoles.
  • Piles au lithium pour 10 ans de protection continue.
  • Alarme puissante de 85 dB qui retentit lorsque de la fumée est détectée.
  • Fonctionne avec des piles pour une protection ininterrompue en cas de coupure de courant.
  • Voyant d'alimentation DEL et bouton test/silence.
  • Fixation au plafond avec le matériel inclus.
  • Détecteur de fumée photoélectrique.
Homologués cETL et certifié ULC
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE DE CAPTEUR TYPE DE
PILE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6 12+
H-9470 Détecteur de fumée Photoélectrique Lithium 53 $ 52 $ 51 $  AJOUTER
GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 5 1/4 x 1 1/8 po (diam. x haut.)
TEMPÉRATURE :
  • 4 à 38 °C (40 à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Alarme scellée inviolable (la cellule d'alimentation ne peut être retirée).
  • Bouton « Mute » (mode silencieux)
COMPREND :
  • Couverture anti-poussière
  • Support de montage et matériel
  • Pile au lithium scellée
SPÉCIFICATIONS :
  • 85 dB à 10 pi
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 08 h 57 m 16 s PM; CNWEB24