MillerMD H500 – Harnais de sécurité

Protection antichute durable pour ouvriers d'entrepôt ou en construction.
  • Sangles Duraflex qui s'étendent avec les mouvements du corps pour une plus grande mobilité.
  • Design intelligent anti-nœud. Épaulettes rembourrées et amovibles.
  • Sangles de jambe en nylon légères et durables.
  • Raccord rapide à l'anneau du harnais de sécurité avec des longes rétractables ou avec amortisseur. Vendues séparément.
Conforme à CSA Z259.10
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TAILLE CAPACITÉ
DE CHARGE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-9483 H500 Universel 420 lb 165 $ 158 $ 150 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Taille universelle équivalente à G/TG 
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • Honeywell : H5ISP311002
DIMENSIONS :
  • Ouverture de jambe : 10 à 31 po
MATÉRIAU :
  • Sangle :
    • Polyester : 85 %
    • Élastomère d'uréthane : 15 %
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau est la capacité testée par le fabricant.
  • Répond aux exigences (lb) de la norme ANSI 310, indiquée sur l'étiquette.
STYLE :
  • 5 points d'ajustement
  • Anneaux en D : dos
  • Boucle : Languette
UTILISATION :
  • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI Z359.1
    • ANSI A10.32
    • OSHA 1926.502
    • CSA Z259.10
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ PONDÉRALE191 kg420 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 10 h 53 m 07 s PM; CNWEB25